Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 81869 merkintäteippirulla 1 tuuman leveys 50 jalkaa pituus | AF2TUB 6XU30

BRADY 81869 Merkintäteippirulla 1 tuumaa L 50 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AF2TUB Malli: 81869Ristiviite: 6XU30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPimeässä hohtava merkintänauha
VäriMusta / fosforoiva
Hehkuu10 hr.
Pituus50ft.
MateriaaliItsekiinnittyvä polyesteri
KuvioRaidallinen
Suorituskyky Temp.50-230 astetta F
Shaperulla
Paksuus8.5 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliKuvioLeveysHinta
BRADY 90971 Merkintäteippi 2 tuumaa L 15 jalan pituus | AB2KTJ 1MM18 90971Vihreä / fosforoiva15ft.Itsekiinnittyvä polyesteriV-tyyli2"€192.68
BRADY 90972 -nauharulla 3 tuumaa W 15 jalkaa | AB2KTK 1MM19 90972Vihreä / fosforoiva15ft.Itsekiinnittyvä polyesteriV-tyyli3"€200.30
BRADY 90973 2-tuumaisen teippirullan leveys 15 jalkaa | AB2KTL 1MM20 90973Vihreä / fosforoiva15ft.Itsekiinnittyvä polyesterinuoli2"€175.78
BRADY 90974 Merkintänauharulla 3 tuumaa W 15 jalkaa | AB2KTM 1MM21 90974Vihreä / fosforoiva15ft.Itsekiinnittyvä polyesterinuoli3"€186.64
BRADY 81730 Teippirulla 1 tuumaa W 250 jalkaa | AC2YZJ 2PB71 81730Valkoinen / fosforoiva250ft.antiskidVankka1"€706.09
BRADY 76430 Tarrarulla 2 tuumaa W 15 jalkaa | AD2RCG 3TN47 76430Musta / fosforoiva15ft.Itsekiinnittyvä polyesteriRaidallinen2"€136.25
BRADY 76431 Merkintäteippirulla 3 tuumaa L 15 jalan pituus | AD2RCH 3TN48 76431Musta / fosforoiva15ft.Itsekiinnittyvä polyesteriRaidallinen3"€190.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 81869 Merkintäteippirulla 1 tuumaa L 50 jalkaa pituus
€146.41 / yksikkö