Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 81765 Vetoketjullinen kirjekuori 6-1 / 2 x 4-1 / 2 tuuman kirkas - 10 kpl pakkaus | AF4ZWY 9TE32

BRADY 81765 vetoketjukirjekuori 6-1/2 x 4-1/2 tuumaa kirkas - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4ZWY Malli: 81765Ristiviite: 9TE32

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetoketjullinen kirjekuori
VäriPoista valinta
Korkeus6.5 "
MateriaaliMuovi
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi3923290000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BRADY 81768 Zip Lock -kirjekuori 8-1/2 x 5-1/2 tuumaa kirkas-10 kpl: n pakkaus | AA7GWP 15Y493 817688.5 "5.5 "€124.01
BRADY 81767 Vetoketjullinen kirjekuori 8-1 / 2 x 5-1 / 2 tuuman kirkas - 10 kpl pakkaus | AF4EAB 8TMC0 817678.5 "5.5 "€64.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 81765 vetoketjukirjekuori 6-1/2 x 4-1/2 tuumaa kirkas - 10 kpl pakkaus
€71.12 / yksikkö