Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 81768 Zip Lock -kirjekuori 8-1/2 x 5-1/2 tuumaa kirkas-10 kpl: n pakkaus | AA7GWP 15Y493

BRADY 81768 vetoketjukirjekuori 8-1/2 x 5-1/2 tuumaa kirkas - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7GWP Malli: 81768Ristiviite: 15Y493

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetoketjullinen kirjekuori
VäriPoista valinta
Korkeus8.5 "
MateriaaliMuovi
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BRADY 81767 Vetoketjullinen kirjekuori 8-1 / 2 x 5-1 / 2 tuuman kirkas - 10 kpl pakkaus | AF4EAB 8TMC0 817678.5 "5.5 "€64.10
BRADY 81765 Vetoketjullinen kirjekuori 6-1 / 2 x 4-1 / 2 tuuman kirkas - 10 kpl pakkaus | AF4ZWY 9TE32 817656.5 "4.5 "€71.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 81768 vetoketjukirjekuori 8-1/2 x 5-1/2 tuumaa kirkas - 10 kpl pakkaus
€124.01 / yksikkö