Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 76989 takalevykilpipidike 10-4/5 tuumaa | AE8XXP 6GF49

BRADY 76989 Takalevykilven pidike 10-4/5 in.h

Varastossa
Tuote: AE8XXP Malli: 76989Ristiviite: 6GF49

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakalevyn kylttipidike
Korkeus10 4 / 5 "
MateriaaliAlumiini
Leveys10 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)35.94
Laivan pituus (cm)0.76
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8310000000
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 76989 Takalevykilven pidike 10-4/5 in.h
€12.93 / yksikkö