Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 76225 Tag Vinyl Target Organs Affected - 25 kpl pakkaus | AF4WXJ 9NKW7

BRADY 76225 Tag Vinyl Target Organs Affected - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4WXJ Malli: 76225Ristiviite: 9NKW7
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
€128.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätag
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta, punainen, sininen, keltainen valkoisella
MateriaaliHeavy Duty vinyyli kirkkaalla polyesterillä
Kääntöpuolen seliteTyhjä valkoinen
Leveys3"
Grommetilla / Ilman läpivientiäGrommetin kanssa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)4.7
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)9.27
HS-koodi3921190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliKääntöpuolen seliteLeveysPkg. MääräHinta
BRADY 105722 Riippulukkokilpi Jokainen | AD2GKB 3PDD6 1057224"Vinyyli-2"1€5.33
BRADY 76227 Tag oikeus tietää - 25 kpl: n pakkaus | AF3VAR 8DH10 762275.75 "Economy polyesteriVaroitus altistuminen tälle materiaalille voi aiheuttaa vahinkoja3"1€99.11
BRADY 99105 Tag Polyesteri Kemiallinen vaara - Pakkaus 25 | AF4ANL 8NAM3 991055.75 "Economy polyesteri-3"1€135.66
BRADY 99103 Tag Polyester Kemiallinen vaara - Pakkaus 25 | AF4CAT 8PHU8 991035.75 "Economy polyesteri-3"1€78.02
BRADY 76229 Tag Vinyl Kohde-elimet - 25 kpl: n pakkaus AF4CAZ 8PHZ0 762295.75 "Heavy Duty vinyyli kirkkaalla polyesterilläVaroitus altistuminen tälle materiaalille voi aiheuttaa vahinkoja3"1€150.03
BRADY 76236 Tag Vinyl Hmig Color Bar -pakkaus - 25 kpl AF4CZA 8RJC3 762365.75 "Heavy Duty vinyyli kirkkaalla polyesterilläTyhjä valkoinen3"1€191.81
BRADY 99111 Tag Polyester Kemiallinen vaara - Pakkaus 25 | AF4DYN 8TLV8 991115.75 "Economy polyesteri-3"1€112.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 76225 Tag Vinyl Target Organs Affected - 25 kpl pakkaus
€128.68 / yksikkö