Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7408-3C Pipe Marker Natriumhypokloriitti | AH2CHT 24VG76

BRADY 7408-3C Pipe Marker Natriumhypokloriitti

Varastossa
Tuote: AH2CHT Malli: 7408-3CRistiviite: 24VG76

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
tarttuvaKyllä
TaustaväriOranssi
Merkin korkeus1 / 2 "
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 "ja pienempi
Korkeus2.25 "
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
KieliEnglanti
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliVinyyli
Käyttölämpötila alue0-astetta F
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)37.59
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5761-HPHV -putkimerkintä 8 tuuman tai suurempi natriumhypokloriitti | AA6MYV 14H976 5761-HPHVKeltainen8 "ja suurempi4.25 "Hihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä32 "€58.86
BRADY 5761-I putkimerkintä natriumhypokloriitti keltainen | AA6MYW 14H977 5761-IKeltainen1-1/2 to 2-3/8"9"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.64
BRADY 5761-II Putkimerkintä Natriumhypokloriitti Keltainen | AA6MYX 14H978 II-5761Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri12 "€24.98
BRADY 5761-O Putkimerkitsin Natriumhypokloriitti 1/2-1-3/8 | AA6MYY 14H979 5761-O-Keltainen1/2 to 1-3/8"5"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€13.70
BRADY 4124-B Putkimerkitsin Natriumhypokloriitti Keltainen | AE3ZJP 5GXW5 4124-BKeltainen1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy7 / 8 "€27.00
BRADY 4362-A -putkimerkintä natriumhypokloriitti 3/4 - 1-3 / 8 | AE3ZTE 5GYG8 4362-Oranssi3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy13 / 16 "€25.28
BRADY 4124-C Putkimerkintä Natriumhypokloriitti Keltainen | AE4KDM 5LDV4 4124 -CKeltainen2-1/2 to 3-7/8"2"napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy2"€21.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7408-3C Pipe Marker Natriumhypokloriitti
€18.98 / yksikkö