Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4124-C Putkimerkintä Natriumhypokloriitti Keltainen | AE4KDM 5LDV4

BRADY 4124-C putkimerkki natriumhypokloriitin keltainen

Varastossa
Tuote: AE4KDM Malli: 4124-CRistiviite: 5LDV4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€21.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2 to 3-7/8"
Korkeus2"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliKierretty painettu muovilevy
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5761-HPHV -putkimerkintä 8 tuuman tai suurempi natriumhypokloriitti | AA6MYV 14H976 5761-HPHVKeltainen8 "ja suurempi4.25 "Hihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä32 "€4.19
BRADY 5761-I putkimerkintä natriumhypokloriitti keltainen | AA6MYW 14H977 5761-IKeltainen1-1/2 to 2-3/8"9"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.80
BRADY 5761-II Putkimerkintä Natriumhypokloriitti Keltainen | AA6MYX 14H978 II-5761Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri12 "€24.24
BRADY 5761-O Putkimerkitsin Natriumhypokloriitti 1/2-1-3/8 | AA6MYY 14H979 5761-O-Keltainen1/2 to 1-3/8"5"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€13.43
BRADY 4124-B Putkimerkitsin Natriumhypokloriitti Keltainen | AE3ZJP 5GXW5 4124-BKeltainen1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy7 / 8 "€11.87
BRADY 4362-A -putkimerkintä natriumhypokloriitti 3/4 - 1-3 / 8 | AE3ZTE 5GYG8 4362-Oranssi3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy13 / 16 "€8.77
BRADY 4362-C -putkimerkintä natriumhypokloriitti-oranssi | AE4KJH 5LEF8 4362 -COranssi2-1/2 to 3-7/8"2"napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy2"€21.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4124-C putkimerkki natriumhypokloriitin keltainen
€21.77 / yksikkö