Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7405-4 Pipe Marker Lämmitä veden palautus | AF8CFY 24VG63

BRADY 7405-4 Pipe Marker Reheat Water Return

Varastossa
Tuote: AF8CFY Malli: 7405-4Ristiviite: 24VG63

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€0.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4" to 2-3/8"
Korkeus1.125 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3919905060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMateriaaliLeveysHinta
BRADY 8802-1 Pipe Marker Lämmitä vesipalautus keltainen | AF3TVJ 8CWT8 8802-1Keltainen2-1/2 to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuvaPaineherkkä vinyyli2.25 "€0.58
BRADY 4266-G -putkimerkintä lämmittää veden takaisin 8-9-7 / 8in | AF3TXT 8CXE4 4266-GKeltainen8 - 9-7 / 8 "-MustaHihnaPainettu muovilevy-€32.80
BRADY 4266-A -putkimerkintä lämmittää veden paluu 3/4 - 1-3 / 8 | AF4JUA 8YDY2 4266-Keltainen3/4 to 1-3/8"-MustanapsauttaaKierretty painettu muovilevy-€8.47
BRADY 4266-C Putkimerkintä Lämmitä veden paluu keltainen | AF4VDZ 9LDA2 4266 -CKeltainen2-1/2 to 3-7/8"-MustanapsauttaaKierretty painettu muovilevy-€20.80
BRADY 4266-B -putkimerkintä lämmittää vettä takaisin keltaisena | AF6CJT 9WL99 4266-BKeltainen1-1/2 to 2-3/8"-MustanapsauttaaKierretty painettu muovilevy-€11.46
BRADY 7405-1 Pipe Marker Lämmitä veden palautus | AF8CFX 24VG62 7405-1Vihreä2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuvaPaineherkkä vinyyli14 "€0.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7405-4 Pipe Marker Reheat Water Return
€0.56 / yksikkö