Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 73905 Pipe Marker Matalapaineinen lauhde | AF4MXL 9CNZ0

BRADY 73905 Pipe Marker Matalapaineinen lauhde

Varastossa
Tuote: AF4MXL Malli: 73905Ristiviite: 9CNZ0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Korkeus2"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden25
MateriaaliB-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)5.21
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5719-HPHV Putkimerkki matalapaineinen lauhde Keltainen | AA6MVQ 14H903 5719-HPHV32 "Keltainen8 "ja suurempi4.25 "MustaHihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä€42.68
BRADY 5719-II Putkimerkintä matalapaineinen lauhde Keltainen | AA6MVT 14H905 II-571912 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€24.19
BRADY 7175-1 Putkimerkintä, matalapaineinen kondensaatti keltainen | AD9JKZ 4T604 7175-114 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 4091-A Putkimerkki matalapaineinen lauhde Keltainen | AE3ZHD 5GXR8 4091-13 / 16 "Keltainen3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Mustanapsauttaa1Painettu muovilevy€10.08
BRADY 4091-B -putkimerkintä, matalapaineinen kondensaatti keltainen | AE3ZHE 5GXR9 4091-B7 / 8 "Keltainen1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Mustanapsauttaa1Painettu muovilevy€11.66
BRADY 4091-D -putkimerkinnän matalapainekondensaatti 4-6 tuumaa | AE4KCB 5LDP9 4091-D2 13 / 16 "Keltainen4 - 6 "2 13 / 16 "Mustanapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€22.64
BRADY 4091-F -putkimerkintä, matalapaineinen kondensaatti keltainen | AE4KTQ 5LFD0 4091-F8"Keltainen6 "- 7-7 / 8"8"MustaHihna1Painettu muovilevy€22.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 73905 Pipe Marker Matalapaineinen lauhde
€64.48 / yksikkö