Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5719-II Putkimerkintä matalapaineinen lauhde Keltainen | AA6MVT 14H905

BRADY 5719-II Pipe Marker Matalapaineinen lauhde keltainen

Varastossa
Tuote: AA6MVT Malli: 5719-IIRistiviite: 14H905

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2" to 7-7/8"
Korkeus27.5 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.43
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5719-HPHV Putkimerkki matalapaineinen lauhde Keltainen | AA6MVQ 14H903 5719-HPHV32 "Keltainen8 "ja suurempi4.25 "MustaHihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä€42.89
BRADY 7175-1 Putkimerkintä, matalapaineinen kondensaatti keltainen | AD9JKZ 4T604 7175-114 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€19.28
BRADY 4091-A Putkimerkki matalapaineinen lauhde Keltainen | AE3ZHD 5GXR8 4091-13 / 16 "Keltainen3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Mustanapsauttaa1Painettu muovilevy€24.61
BRADY 4091-B -putkimerkintä, matalapaineinen kondensaatti keltainen | AE3ZHE 5GXR9 4091-B7 / 8 "Keltainen1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Mustanapsauttaa1Painettu muovilevy€27.00
BRADY 4091-D -putkimerkinnän matalapainekondensaatti 4-6 tuumaa | AE4KCB 5LDP9 4091-D2 13 / 16 "Keltainen4 - 6 "2 13 / 16 "Mustanapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€22.90
BRADY 4091-F -putkimerkintä, matalapaineinen kondensaatti keltainen | AE4KTQ 5LFD0 4091-F8"Keltainen6 "- 7-7 / 8"8"MustaHihna1Painettu muovilevy€23.36
BRADY 4091-G -putkimerkintä, matalapaineinen kondensaatti keltainen | AE4KTR 5LFD1 4091-G10 "Keltainen8 "- 9-7 / 8"10 "MustaHihna1Painettu muovilevy€33.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5719-II Pipe Marker Matalapaineinen lauhde keltainen
€24.47 / yksikkö