Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 73890 Putkimerkintä suodatettua vettä 2 tuumaa h AF3TFH 8CRP0

BRADY 73890 Pipe Marker Suodatettu vesi 2 in.h

Varastossa
Tuote: AF3TFH Malli: 73890Ristiviite: 8CRP0
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
€57.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Korkeus2"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden25
MateriaaliB-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)5.21
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7105-1HV -putkimerkkisuodatin, vihreä, 8 tuumaa tai suurempi | AE2ZUD 5ACZ1 7105-1 HV8 "ja suurempi4"Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli24 "€25.60
BRADY 7105-3C -putkimerkkisuodatin Vedenvihreä 3/4 tuumaan | AE2ZUE 5ACZ2 7105-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€18.77
BRADY 7105-4 Putkimerkkisuodatin Vedenvihreä 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE2ZUF 5ACZ3 7105-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€18.77
BRADY 4058-B -putkimerkkisuodatin Vesivihreä 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AF3RPM 8CLA3 4058-B1-1/2 to 2-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€27.82
BRADY 41554 -putkimerkintä suodatettu vesivihreä | AF3RTM 8CM76 41554-8"napsauttaa-Paineherkkä vinyyli8"€164.27
BRADY 15530 -putkimerkintä suodatettu vesivihreä | AF4HVM 8XED7 15530-12 "napsauttaa-Paineherkkä vinyyli12 "€175.15
BRADY 4058-C -putkimerkkisuodatin Vesivihreä 2-1 / 2 - 3-7 / 8 Tuumaa | AF4VFY 9LDX5 4058 -C2-1/2 to 3-7/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€20.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 73890 Pipe Marker Suodatettu vesi 2 in.h
€57.76 / yksikkö