Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7105-3C -putkimerkkisuodatin Vedenvihreä 3/4 tuumaan | AE2ZUE 5ACZ2

BRADY 7105-3C putkimerkkisuodatin Vesi vihreä 3/4 tuumaan

Varastossa
Tuote: AE2ZUE Malli: 7105-3CRistiviite: 5ACZ2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 "ja pienempi
Korkeus2.25 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden3
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)37.59
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7105-1HV -putkimerkkisuodatin, vihreä, 8 tuumaa tai suurempi | AE2ZUD 5ACZ1 7105-1 HV8 "ja suurempi4"Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli24 "€1.18
BRADY 7105-4 Putkimerkkisuodatin Vedenvihreä 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE2ZUF 5ACZ3 7105-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€18.77
BRADY 4058-B -putkimerkkisuodatin Vesivihreä 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AF3RPM 8CLA3 4058-B1-1/2 to 2-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€11.39
BRADY 41554 -putkimerkintä suodatettu vesivihreä | AF3RTM 8CM76 41554-8"napsauttaa-Paineherkkä vinyyli8"€173.12
BRADY 73890 Putkimerkintä suodatettua vettä 2 tuumaa h AF3TFH 8CRP0 73890-2"Itseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo12 "€61.35
BRADY 15530 -putkimerkintä suodatettu vesivihreä | AF4HVM 8XED7 15530-12 "napsauttaa-Paineherkkä vinyyli12 "€171.65
BRADY 4058-C -putkimerkkisuodatin Vesivihreä 2-1 / 2 - 3-7 / 8 Tuumaa | AF4VFY 9LDX5 4058 -C2-1/2 to 3-7/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€21.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7105-3C putkimerkkisuodatin Vesi vihreä 3/4 tuumaan
€0.56 / yksikkö