Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7327-4 Putkimerkintä puhaltaa alas | AF8CBJ 24VF50

BRADY 7327-4 Pipe Marker Blow Down

Varastossa
Tuote: AF8CBJ Malli: 7327-4Ristiviite: 24VF50

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4" to 2-3/8"
Korkeus1.125 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3919905060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7327-1 Putkimerkintä puhaltaa alas | AF8CBH 24VF49 7327-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "ItseliimautuvaPaineherkkä vinyyli14 "€19.12
BRADY 4294-A putkimerkintä puhaltaa alas AF8CLU 24VH76 4294-3/4 to 1-3/8"-napsauttaaKierretty painettu muovilevy-€8.89
BRADY 4294-C putkimerkintä puhaltaa alas | AF8CLV 24VH78 4294 -C2-1/2 to 3-7/8"-napsauttaaKierretty painettu muovilevy-€20.63
BRADY 4294-B Pipe Marker Blow Down | AH2CHU 24VH77 4294-B1-1/2 to 2-3/8"-napsauttaaMuovi-€11.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7327-4 Pipe Marker Blow Down
€0.56 / yksikkö