Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7313PLS kemiallinen etiketti 2-7/8 tuuman leveys - 25 kpl pakkaus | AF4LJE 9AD16

BRADY 7313PLS kemiallinen etiketti, leveys 2-7/8 tuumaa - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4LJE Malli: 7313PLSRistiviite: 9AD16

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen etiketti
Korkeus2"
Selite / taustaväriVihreä, punainen, musta / valkoinen, keltainen
MateriaaliPolyesteri
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7313QLS kemiallinen etiketti 3-1/2 tuuman H - 25 kpl pakkaus | AF4MHG 9CEW5 7313QLS3.5 "Vihreä, punainen, musta / valkoinen, keltainenPolyesteri5"€106.44
BRADY 93736 kemiallinen etiketti 3-3/4 tuumaa korkeus x 4-1/2 tuumaa leveys Pk25 | AF7APL 20TH92 937363.75 "Musta / keltainenVinyyli4.5 "€73.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7313PLS kemiallinen etiketti, leveys 2-7/8 tuumaa - 25 kpl pakkaus
€37.71 / yksikkö