Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7303-3C putkimerkintä vesikeltainen 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE3AGM 5AED3

BRADY 7303-3C Pipe Marker Water Keltainen 3/4 tuumaa tai vähemmän

Varastossa
Tuote: AE3AGM Malli: 7303-3CRistiviite: 5AED3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 "ja pienempi
Korkeus2.25 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden3
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)37.59
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5786-I putkimerkintä vesivihreä 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AA6NAQ 14J019 5786-I8"Vihreä1-1/2 to 2-3/8"9"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.01
BRADY 5786-II putkimerkintä vesivihreä 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6NAR 14J020 II-578612 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€24.28
BRADY 5786-O putkimerkintä vesivihreä 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6NAT 14J021 5786-O-8"Vihreä-5"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.02
BRADY 5787-HPHV -putkimerkintä, keltainen, 8 tuumaa tai suurempi | AA6NAU 14J022 5787-HPHV32 "Keltainen8 "ja suurempi4.25 "MustaHihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä€42.68
BRADY 5787-I putkimerkintä vesikeltainen 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AA6NAV 14J023 5787-I8"Keltainen1-1/2 to 2-3/8"9"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€16.76
BRADY 5787-II putkimerkintä vesikeltainen 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6NAW 14J024 II-578712 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€23.95
BRADY 5787-O -putkimerkintä vesikeltainen 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6NAX 14J025 5787-O-8"Keltainen-5"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7303-3C Pipe Marker Water Keltainen 3/4 tuumaa tai vähemmän
€18.94 / yksikkö