Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7285-4 Pipe Marker Tower Water Green 3/4 - 2-3/8 In | AE9TEH 6M458

BRADY 7285-4 Pipe Marker Tower Water Green 3/4 - 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9TEH Malli: 7285-4Ristiviite: 6M458

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4" to 2-3/8"
Korkeus1.125 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden4
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7285-1 Pipe Marker Tower Water 2-1/2 - 7-7/8 In | AE9TDU 6M404 7285-12-1/2" to 7-7/8"4"Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€0.56
BRADY 20474 Pipe Marker Tower Water 1 in.h | AF3TCT 8CR08 20474-1"Itseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo8"€37.97
BRADY 4142-D Pipe Marker Tower Water Vihreä 4–6 tuumaa | AF3TVV 8CWX8 4142-D4 - 6 "-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€22.39
BRADY 15595 Pipe Marker Tower Water Green | AF4HVH 8XEC7 15595-12 "Itseliimautuva-Paineherkkä vinyyli12 "€153.39
BRADY 4142-C Pipe Marker Tower Water 2-1/2 - 3-7/8 In | AF4JUB 8YDY3 4142 -C2-1/2 to 3-7/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€20.70
BRADY 4142-B Pipe Marker Tower Water 1-1/2 - 2-3/8 In | AF4MTK 9CMM8 4142-B1-1/2 to 2-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€11.39
BRADY 41478 Pipe Marker Tower Water Green | AF4QFN 9FA77 41478-8"napsauttaa-Paineherkkä vinyyli8"€180.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7285-4 Pipe Marker Tower Water Green 3/4 - 2-3/8 tuumaa
€0.56 / yksikkö