Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7283PLS kemiallinen etiketti polyesteri 2 tuuman H - pakkaus 25 | AF4GDK 8VTT1

BRADY 7283PLS kemiallinen etiketti polyesteri 2 tuumaa H - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4GDK Malli: 7283PLSRistiviite: 8VTT1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen etiketti
Korkeus2"
Selite / taustaväriVihreä, punainen, musta / valkoinen, keltainen
MateriaaliPolyesteri
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BRADY 7283QLS kemiallinen etiketti polyesteri 5 tuuman leveys - pakkaus 25 | AF3QLF 8AXP2 7283QLS3.5 "5"€118.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7283PLS kemiallinen etiketti polyesteri 2 tuumaa H - 25 kpl pakkaus
€35.14 / yksikkö