Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7264QLS Chemical Label 5 tuuman leveys polyesteri - 25 kpl pakkaus | AF4VZQ 9MAP5

BRADY 7264QLS kemiallinen etiketti, 5 tuuman leveys polyesteri - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4VZQ Malli: 7264QLSRistiviite: 9MAP5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen etiketti
Korkeus3.5 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliPolyesteri
Metalli havaittavissaEi
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
BRADY 93534 kemiallinen etiketti 3-3/4 tuumaa korkeus x 4-1/2 tuumaa leveys Pk25 | AF7ANQ 20TH73 935343.75 "Vinyyli4.5 "€77.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7264QLS kemiallinen etiketti, 5 tuuman leveys polyesteri - 25 kpl pakkaus
€106.44 / yksikkö