Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7238-1 Pipe Marker Jäähdytys 2-1/2 - 7-7/8 In | AF3TVH 8CWT7

BRADY 7238-1 Pipe Marker Jäähdytys 2-1/2 - 7-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3TVH Malli: 7238-1Ristiviite: 8CWT7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2" to 7-7/8"
Korkeus2.25 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkinnät korttia kohdenHinta
BRADY 7238-4 Pipe Marker Jäähdytys 3/4 - 2-3/8 tuumaa | AF4LPL 9AGA6 7238-43/4 to 2-3/8"4€19.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7238-1 Pipe Marker Jäähdytys 2-1/2 - 7-7/8 tuumaa
€20.20 / yksikkö