Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7235-4 Pipe Marker kylmäaine neste 3/4 - 2-3 / 8 | AE9WTZ 6N236

BRADY 7235-4 Pipe Marker Kylmäaineneste 3/4 - 2-3/8

Varastossa
Tuote: AE9WTZ Malli: 7235-4Ristiviite: 6N236

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4" to 2-3/8"
Korkeus1.125 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden4
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7235-3C -putkimerkinnän kylmäaineen neste 3/4 tuumaan | AE3AAC 5ADT4 7235-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€0.56
BRADY 7235-1 Pipe Marker Kylmäaine Neste 2-1/2-7-7/8 | AE9TFD 6M598 7235-12-1/2" to 7-7/8"1.125 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€0.56
BRADY 4117-F Pipe Marker Kylmäaine Neste 6-7-7/8 tuumaa | AF3RZQ 8CNZ3 4117-F6 - 7-7 / 8 "-Hihna-Painettu muovilevy-€23.38
BRADY 4117-A -putkimerkinnän kylmäaine neste 3/4 - 1-3 / 8 | AF4QDJ 9F927 4117-3/4 to 1-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€10.19
BRADY 4117-D -putkimerkinnän kylmäaine neste Y 4-6 tuumaa | AF4ZHE 9RYP1 4117-D4 - 6 "-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€22.39
BRADY 4117-B -putkimerkinnän kylmäaine neste 1-1 / 2 - 2-3 / 8 | AF4ZWF 9TDL1 4117-B1-1/2 to 2-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€11.39
BRADY 4117-C -putkimerkinnän kylmäaine neste 2-1 / 2 - 3-7 / 8 | AF6CEV 9WJ22 4117 -C2-1/2 to 3-7/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€21.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7235-4 Pipe Marker Kylmäaineneste 3/4 - 2-3/8
€18.94 / yksikkö