Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7234-4 Pipe Marker Kylmäaineen poisto keltainen | AF4LPQ 9AGC6

BRADY 7234-4 Pipe Marker Kylmäaineen poisto keltainen

Varastossa
Tuote: AF4LPQ Malli: 7234-4Ristiviite: 9AGC6

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€0.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4" to 2-3/8"
Korkeus2.25 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden4
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkinnät korttia kohdenHinta
BRADY 7234-1 Pipe Marker Kylmäainepurkaus Keltainen | AF4RDR 9GEF0 7234-12-1/2" to 7-7/8"1€0.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7234-4 Pipe Marker Kylmäaineen poisto keltainen
€0.58 / yksikkö