Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7234-1 Pipe Marker Kylmäainepurkaus Keltainen | AF4RDR 9GEF0

BRADY 7234-1 Pipe Marker Kylmäaineen poisto keltainen

Varastossa
Tuote: AF4RDR Malli: 7234-1Ristiviite: 9GEF0

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2" to 7-7/8"
Korkeus2.25 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkinnät korttia kohdenHinta
BRADY 7234-4 Pipe Marker Kylmäaineen poisto keltainen | AF4LPQ 9AGC6 7234-43/4" to 2-3/8"4€0.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7234-1 Pipe Marker Kylmäaineen poisto keltainen
€0.58 / yksikkö