Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7206-4 Pipe Marker Outside Air Musta 3/4 - 2-3/8 In | AF4YEK 9PTL2

BRADY 7206-4 Putkimerkki ulkoilman musta 3/4 - 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4YEK Malli: 7206-4Ristiviite: 9PTL2
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
€0.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Taustavärisininen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4" to 2-3/8"
Korkeus1.125 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden4
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 4248-H -putkimerkintä ulkoilman sininen 10-15 tuumaa | AF3RTB 8CLW2 4248-H-sininen10 - 15 "-ValkoinenHihna-Painettu muovilevy€42.45
BRADY 7206-1 Putkimerkintä ulkoilmassa 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AF3TBZ 8CPR2 7206-12.25 "sininen2-1/2 to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€0.58
BRADY 7207-1 Putkimerkintä ilman ulkopuolella Valkoinen 2-1 / 2 - 7-7 / 8in | AF3TDH 8CR55 7207-11.12 "Valkoinen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€21.32
BRADY 4248-D -putkimerkintä ulkoilman sininen 4-6 tuumaa | AF3TZT 8CXY3 4248-D-sininen4 - 6 "-Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€22.39
BRADY 4248-F Pipe Marker Outside Air Musta 6 - 7-7/8 In | AF4MYP 9CPK8 4248-F-sininen6 - 7-7 / 8 "-ValkoinenHihna-Painettu muovilevy€23.26
BRADY 4248-G Pipe Marker Outside Air Musta 8 - 9-7/8 In | AF4RUN 9HU81 4248-G-sininen8 - 9-7 / 8 "-ValkoinenHihna-Painettu muovilevy€40.23
BRADY 4248-C Putkimerkintäilma 2-1/2-3-7/8 tuumaa | AF4RWW 9HVA0 4248 -C-sininen2-1/2 to 3-7/8"-Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€20.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7206-4 Putkimerkki ulkoilman musta 3/4 - 2-3/8 tuumaa
€0.58 / yksikkö