Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 49913 Jobber -poraussarja 15-osainen pikateräs 118 astetta | AB2HRP 1M467

CHICAGO-LATROBE 49913 Jobber-porasarja 15 kappaletta nopeaa terästä 118 astetta

Varastossa
Tuote: AB2HRP Malli: 49913Ristiviite: 1M467
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
€136.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranteräsarja
LeikkaussuuntaOikea käsi
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero150D
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä15
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiPerinteinen kohta
Varsi Dia.1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"
Koot sisältyvät1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLuettelonumeroPistekulmaPistetyyppiVarsi Dia.Koot sisältyvätHinta
CHICAGO-LATROBE 57713 Jobber -poranteräsarja 15-osaista nopeaa terästä 118 astetta | AB3LDU 1U104 57713Mustaoksidi150118 TutkinnotPerinteinen kohta1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€144.64
CHICAGO-LATROBE 69850 Jobber -poranteräsarja 15 kpl 1/16 - 1 / 2in | AB3RPE 1V687 69850Mustaoksidi150 ASP135 TutkinnotJakopiste1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€158.47
CHICAGO-LATROBE 69862 Jobber -poranteräsarja 15-osainen nopea teräspeltti 118 astetta | AB3RPK 1V698 69862TiN päällystetty150T118 TutkinnotPerinteinen kohta1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€297.85
CHICAGO-LATROBE 42800 Jobber -poranteräsarja # 150asp 15 kpl | AF2NXV 6WTW7 42800TiAlN päällystetty150 ASPTC135 TutkinnotP3 jakopiste1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€407.27
CHICAGO-LATROBE 43637 Jobber -sarjaluettelo # 150asp 15 kpl | AF2NYA 6WTX2 43637TiCN päällystetty150 ASP135 TutkinnotP3 jakopiste1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€377.07
CHICAGO-LATROBE 41797 Jobber-poranteräsarja # 150asp 15 kpl | AF2ZJU 6ZKG2 41797TiN päällystetty150 ASPTN135 TutkinnotP3 jakopiste1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€282.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 49913 Jobber-porasarja 15 kappaletta nopeaa terästä 118 astetta
€136.05 / yksikkö