HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 32V413 Lankahyllyt 74x36x18 5 Hylly kromi | AC6CLP

APPROVED VENDOR 32V413 Lankahyllyt 74x36x18 5 Hylly kromi

Varastossa
Tuote: AC6CLP Malli: 32V413

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€410.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
Värikromi
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunKromattu
Korkeus74 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä5
Hyllyn säätö1 tuuman lisäykset
Hyllyn kapasiteetti300 lb
Hyllytyyppifreestanding
Leveys36 "
Johtohyllyjen viimeistelyKromattu
LankahyllymateriaaliTeräs
Johtohyllyn tyyppiKäynnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)48.51
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHyllyjen lukumääräLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 32V394 Johtohyllyt 63x36x18 5 hylly kromi | AC6CKV 32V39463 "536 "€240.45
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 32V397 Johdinhyllyt 63x36x18 6 hylly kromi | AC6CKY 32V39763 "636 "€295.00
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 32V401 Johtohyllyt 63x60x18 4 hylly kromi | AC6CLB 32V40163 "460 "€316.23
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 32V404 Lankahyllyt 63x60x18 5 Hylly kromi | AC6CLE 32V40463 "560 "€338.65
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 32V407 Johdinhyllyt 63x60x18 6 hylly kromi | AC6CLH 32V40763 "660 "€364.44
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 32V416 Johtohyllyt 74x36x18 6 hylly kromi | AC6CLT 32V41674 "636 "€311.05
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 32V419 Lankahyllyt 74x60x18 4 Hylly Kromi | AC6CLW 32V418 32V41974 "460 "€315.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 32V413 Lankahyllyt 74x36x18 5 Hylly kromi
€410.01 / yksikkö