BRADY 7173-3C-PK Pipe Marker, Selite: Low Pressure, Iiar System Lyhenne ei ole käytettävissä | CH6LKK 781VX1

BRADY 7173-3C-PK Pipe Marker, Selite: Low Pressure, Iiar System Lyhenne ei ole käytettävissä

Tuote: CH6LKK Malli: 7173-3C-PKRistiviite: 781VX1
€16.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Keskimääräinen kestävyys8 v. 10 v asti.
TaustaväriVihreä
Merkin korkeus1 / 2 "
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunKiiltävä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 "ja pienempi
Korkeus2 1 / 4 "
AsennustyyliLiima putkimerkki
Roll pituus2 1 / 4 "
Roll leveys2 3 / 4 "
Paksuus0.004 "
SäänkestäväKyllä
Leveys2 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7173-3C-PK Pipe Marker, Selite: Low Pressure, Iiar System Lyhenne ei ole käytettävissä
€16.83 / yksikkö