Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7157-1 Putkimerkitsin Vety Y 2-1/2-7-7/8 In | AE2ZWX 5ADG0

BRADY 7157-1 Pipe Marker Vety Y 2-1/2 - 7-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2ZWX Malli: 7157-1Ristiviite: 5ADG0

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2" to 7-7/8"
Korkeus2.25 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)0.2
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRoll pituusTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanLeveysKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenHinta
BRADY 7157-3C putkimerkintä vety keltainen 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE2ZWZ 5ADG2 7157-3C-Keltainen3/4 "ja pienempi2.75 "2.25 "MustaItseliimautuva3€18.77
BRADY 7157-4 Putkimerkintä vety keltainen 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE2ZXA 5ADG3 7157-4-Keltainen3/4" to 2-3/8"7"1.125 "MustaItseliimautuva4€19.00
BRADY 15584 putkimerkintä vety keltainen | AF4DDH 8RL98 1558430ft.Keltainen-12 "12 "Mustanapsauttaa-€153.39
BRADY 41467 putkimerkintä vety keltainen | AF4LGJ 9AC40 4146730ft.Keltainen-8"8"Mustanapsauttaa-€130.19
BRADY 4086-B -putkimerkintä vety Y 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AF4LKP 9ADR8 4086-B-Keltainen1-1/2 to 2-3/8"--Mustanapsauttaa-€11.75
BRADY 4086-D -putkimerkintä vety keltainen 4-6 tuumaa | AF4TAY 9J151 4086-D-Keltainen4 - 6 "--Mustanapsauttaa-€22.73
BRADY 4086-C -putkimerkintä vety Y 2-1 / 2 - 3-7 / 8 In | AF4VJW 9LEW5 4086 -C-Keltainen2-1/2 to 3-7/8"--Mustanapsauttaa-€20.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7157-1 Pipe Marker Vety Y 2-1/2 - 7-7/8 tuumaa
€18.98 / yksikkö