Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC K250&300 Kansi putkiliitännälle, 2 1/2 ja 3 tuuman kauppa, teräs, ruuvattava sisään | AA2NWP 10V919

APPLETON ELECTRIC K250 & 300 suojus putkiliitännälle, 2 1/2 ja 3 tuumaa kauppa, teräs, ruuvattava sisään

Varastossa
Tuote: AA2NWP Malli: K250 & 300Ristiviite: 10V919

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite
MalliKierrä sisään
hyödytAppleton Form 35 Unilet -putken ulostulorungot
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko2-1 / 2 ja 3 "
MateriaaliLeimattu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytMateriaaliHinta
APPLETON ELECTRIC K250&300-A Kansi putkiliitännälle, 2 1/2 ja 3 tuumaa kauppa, alumiini, kierre | AA2NWQ 10V920 K250 ja 300-AAppleton Form 85 Unilet -putken ulostulorungotLeimattu alumiini€49.35

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC K250 & 300 suojus putkiliitännälle, 2 1/2 ja 3 tuumaa kauppa, teräs, ruuvattava sisään
€54.89 / yksikkö