Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7128-4 Putkimerkintä Lämmitysvesi Keltainen 3/4 - 2-3 / 8 In | AD9JKU 4T599

BRADY 7128-4 Pipe Marker Lämmitysvesi Keltainen 3/4 - 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9JKU Malli: 7128-4Ristiviite: 4T599

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4" to 2-3/8"
Korkeus1.125 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden4
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.2
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkinnät korttia kohdenLeveysHinta
BRADY 7128-1 Putken merkintä Lämmitysvesi 2-1/2-7-7/8 tuumaa | AD9JKT 4T598 7128-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "114 "€0.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7128-4 Pipe Marker Lämmitysvesi Keltainen 3/4 - 2-3/8 tuumaa
€0.56 / yksikkö