Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7074-4 Pipe Marker Deionisoidun veden paluu vihreä | AE2ZRK 5ACU6

BRADY 7074-4 Pipe Marker Deionized Water Return Vihreä

Varastossa
Tuote: AE2ZRK Malli: 7074-4Ristiviite: 5ACU6
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
€18.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4" to 2-3/8"
Korkeus1.125 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden4
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7074-1 Putkimerkki Deionisoitu veden paluu vihreä | AE2ZRG 5ACU3 7074-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€18.98
BRADY 7074-3C Putkimerkintä Deionisoitu vesi palaa 3/4 | AE2ZRJ 5ACU5 7074-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.25 "€18.98
BRADY 4172-B -putkimerkintä Deionisoidun veden paluu vihreä | AF3TGT 8CT65 4172-B1-1/2 to 2-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€27.00
BRADY 4172-A -putkimerkintä Deionisoidun veden paluu vihreä | AF3TWP 8CX09 4172-3/4 to 1-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€22.60
BRADY 4172-C Putkimerkki Deionisoitu veden paluu vihreä | AF4UFU 9KAU3 4172 -C2-1/2 to 3-7/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€20.70
BRADY 4172-D -putkimerkintä deionisoitua vettä palaa 4-6 tuumaa | AF4WCP 9MCF7 4172-D4 - 6 "-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€22.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7074-4 Pipe Marker Deionized Water Return Vihreä
€18.98 / yksikkö