Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7074-1 Putkimerkki Deionisoitu veden paluu vihreä | AE2ZRG 5ACU3

BRADY 7074-1 Pipe Marker Deionized Water Return Vihreä

Varastossa
Tuote: AE2ZRG Malli: 7074-1Ristiviite: 5ACU3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2" to 7-7/8"
Korkeus2.25 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7074-3C Putkimerkintä Deionisoitu vesi palaa 3/4 | AE2ZRJ 5ACU5 7074-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.25 "€0.56
BRADY 7074-4 Pipe Marker Deionisoidun veden paluu vihreä | AE2ZRK 5ACU6 7074-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€0.56
BRADY 4172-B -putkimerkintä Deionisoidun veden paluu vihreä | AF3TGT 8CT65 4172-B1-1/2 to 2-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€11.31
BRADY 4172-A -putkimerkintä Deionisoidun veden paluu vihreä | AF3TWP 8CX09 4172-3/4 to 1-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€8.37
BRADY 4172-C Putkimerkki Deionisoitu veden paluu vihreä | AF4UFU 9KAU3 4172 -C2-1/2 to 3-7/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€20.51
BRADY 4172-D -putkimerkintä deionisoitua vettä palaa 4-6 tuumaa | AF4WCP 9MCF7 4172-D4 - 6 "-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€22.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7074-1 Pipe Marker Deionized Water Return Vihreä
€0.56 / yksikkö