Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7072-4 Jäähdytysveden syöttö 3/4-2-3/8 | AE2ZRE 5ACU1

BRADY 7072-4 Pipe Marker Jäähdytysvesisyöttö 3/4 - 2-3/8

Varastossa
Tuote: AE2ZRE Malli: 7072-4Ristiviite: 5ACU1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4" to 2-3/8"
Korkeus1.125 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden4
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7072-1 Pipe Marker Jäähdytysvesihuolto Vihreä | AE2ZRB 5ACT8 7072-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€18.98
BRADY 7072-3C -putkimerkintä jäähdytysveden syöttöön 3/4 tuumaan | AE2ZRD 5ACU0 7072-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€0.56
BRADY 4044-A -putkimerkintä jäähdytysvesihuolto 3/4 - 1-3 / 8 | AE3ZFT 5GXL2 4044-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy13 / 16 "€8.45
BRADY 4044-B Pipe Marker Jäähdytysveden syöttö Vihreä | AE3ZFU 5GXL3 4044-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy7 / 8 "€11.87
BRADY 4044-C Pipe Marker Jäähdytysveden syöttö Vihreä | AE3ZUZ 5GYN6 4044 -C2-1/2 to 3-7/8"2"napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy2"€21.01
BRADY 4044-D -putkimerkintä jäähdytysvesihuolto vihreä 4-6 tuumaa | AE3ZVA 5GYN7 4044-D4 - 6 "2 13 / 16 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy2 13 / 16 "€22.39
BRADY 4044-F -putkimerkintä jäähdytysvesihuolto 6 - 7-7 / 8 | AE4KNL 5LEU5 4044-F6 "- 7-7 / 8"8"Hihna-Painettu muovilevy8"€23.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7072-4 Pipe Marker Jäähdytysvesisyöttö 3/4 - 2-3/8
€0.56 / yksikkö