Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4044-F -putkimerkintä jäähdytysvesihuolto 6 - 7-7 / 8 | AE4KNL 5LEU5

BRADY 4044-F Pipe Marker Jäähdytysveden syöttö 6 - 7-7/8

Varastossa
Tuote: AE4KNL Malli: 4044-FRistiviite: 5LEU5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan6 "- 7-7 / 8"
Korkeus8"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliHihna
MateriaaliPainettu muovilevy
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7072-1 Pipe Marker Jäähdytysvesihuolto Vihreä | AE2ZRB 5ACT8 7072-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€18.98
BRADY 7072-3C -putkimerkintä jäähdytysveden syöttöön 3/4 tuumaan | AE2ZRD 5ACU0 7072-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€0.56
BRADY 7072-4 Jäähdytysveden syöttö 3/4-2-3/8 | AE2ZRE 5ACU1 7072-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€0.56
BRADY 4044-A -putkimerkintä jäähdytysvesihuolto 3/4 - 1-3 / 8 | AE3ZFT 5GXL2 4044-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy13 / 16 "€8.45
BRADY 4044-B Pipe Marker Jäähdytysveden syöttö Vihreä | AE3ZFU 5GXL3 4044-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy7 / 8 "€11.87
BRADY 4044-C Pipe Marker Jäähdytysveden syöttö Vihreä | AE3ZUZ 5GYN6 4044 -C2-1/2 to 3-7/8"2"napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy2"€21.01
BRADY 4044-D -putkimerkintä jäähdytysvesihuolto vihreä 4-6 tuumaa | AE3ZVA 5GYN7 4044-D4 - 6 "2 13 / 16 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy2 13 / 16 "€22.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4044-F Pipe Marker Jäähdytysveden syöttö 6 - 7-7/8
€23.38 / yksikkö