Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7067-1HV -putkimerkinnän lauhdutin, vihreä, 8 tuumaa tai suurempi | AE9WVX 6N630

BRADY 7067-1HV Pipe Marker Lauhdutin Vesi Vihreä 8 tuumaa tai suurempi

Varastossa
Tuote: AE9WVX Malli: 7067-1HVRistiviite: 6N630

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 "ja suurempi
Korkeus2.25 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7067-1 Pipe Marker -kondensaattorivesi 2-1 / 2 - 7-7 / 8in | AD9JKH 4T589 7067-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€0.58
BRADY 7067-4 Putkimerkinnän lauhduttimen vesi 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE9TDH 6M330 7067-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€0.56
BRADY 4039-F -putkimerkinnän lauhduttimen vesi 6-7-7 / 8 tuumaa | AF3RPP 8CLA6 4039-F6 - 7-7 / 8 "-Hihna-Painettu muovilevy-€23.52
BRADY 4039-G Putkimerkintälauhdutin Vesi 8-9-7/8 tuumaa | AF4FJU 8UTM5 4039-G8 - 9-7 / 8 "-Hihna-Painettu muovilevy-€32.92
BRADY 4039-H putkimerkinnän lauhdutin, vihreä, 10-15 tuumaa | AF4KTV 8ZEH1 4039-H10 - 15 "-Hihna-Painettu muovilevy-€42.45
BRADY 4039-D -putkimerkinnän lauhdutin, vihreä 4-6 tuumaa | AF4PCB 9E202 4039-D4 - 6 "-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€22.81
BRADY 4039-A putkimerkinnän lauhduttimen vesi 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AF4PYJ 9F532 4039-3/4 to 1-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€8.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7067-1HV Pipe Marker Lauhdutin Vesi Vihreä 8 tuumaa tai suurempi
€1.18 / yksikkö