Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7010-1 -putkimerkinnän ilmansyöttö musta 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AE2ZMD 5ACE6

BRADY 7010-1 Pipe Marker Ilmansyöttö musta 2-1/2 - 7-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2ZMD Malli: 7010-1Ristiviite: 5ACE6
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
€0.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Taustavärisininen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2" to 7-7/8"
Korkeus2.25 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.18
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 7010-3C -putkimerkitsimen ilmansyöttö musta 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE2ZMF 5ACE8 7010-3C2.75 "sininen3/4 "ja pienempi2.25 "ValkoinenItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€19.28
BRADY 7010-4 Putkimerkitsimen ilmansyöttö musta 3/4-2-3/8 tuumaa | AE2ZMG 5ACE9 7010-47"sininen3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7011-1HV -putkimerkinnän ilmansyöttö valkoinen 8 tuumaa tai suurempi | AE2ZMH 5ACF1 7011-1 HV24 "Valkoinen8 "ja suurempi4"MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€1.18
BRADY 7011-3C -putkimerkinnän ilmansyöttö Valkoinen 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE2ZMJ 5ACF2 7011-3C2.75 "Valkoinen3/4 "ja pienempi2.25 "MustaItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7011-4 -putkimerkinnän ilmansyöttö valkoinen 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE2ZMK 5ACF3 7011-47"Valkoinen3/4" to 2-3/8"1.125 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 4160-A Pipe Marker Air Supply Musta 3/4 - 1-3/8 In | AF3TFA 8CRK8 4160--sininen3/4 to 1-3/8"-Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€8.37
BRADY 4160-G Pipe Marker Air Supply Blue 8 - 9-7/8 In | AF3TMA 8CUP8 4160-G-sininen8 - 9-7 / 8 "-ValkoinenHihna-Painettu muovilevy€32.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7010-1 Pipe Marker Ilmansyöttö musta 2-1/2 - 7-7/8 tuumaa
€0.56 / yksikkö