Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 66324 Rajoitetun tilan ennakkotarkistusten tarkistuslista - 25 kpl pakkaus | AD2VZJ 3VAW8

BRADY 66324 Suljetussa tilassa sisääntuloa edeltävän tarkistuslistan etiketti - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2VZJ Malli: 66324Ristiviite: 3VAW8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajoitettu välilyönti
LäpivientiMetalli
Korkeus5.5 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
MateriaaliEconomy polyesteri
Kääntöpuolen seliteRajoitettuun tilaan pääsyä edeltävä tarkistuslista
Leveys3"
Kestää vetovoimaa75 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliKääntöpuolen seliteHinta
BRADY 66322 Suljetussa tilassa sisääntuloa edeltävän tarkistuslistan etiketti - 25 kpl pakkaus | AD2VZH 3VAW7 663225.5 "Musta, punainen / valkoinenRaskas polyesteriRajoitettuun tilaan pääsyä edeltävä tarkistuslista€116.12
BRADY 49227 Rajoitettu tilatunniste Econ Polyester PK25 | AH4ZRZ 35TJ55 492275.75 "-PolyesteriRajoitetun tilan tarkastustunniste€92.77
BRADY 50275 Suljetun tilan etiketti Heavy-Duty Poly PK25 | AH4ZTE 35TJ60 502755.75 "-PolyesteriRajoitetun tilan tarkastustunniste€144.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 66324 Suljetussa tilassa sisääntuloa edeltävän tarkistuslistan etiketti - 25 kappaleen pakkaus
€94.37 / yksikkö