Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 65815 Yksinapainen katkaisijalukitus - 6 kpl AA7GXD 15Y507

BRADY 65815 yksinapainen katkaisijan lukitus - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7GXD Malli: 65815Ristiviite: 15Y507

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€241.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden napaisen katkaisijan lukitus
Väripunainen
Korkeus7 / 8 "
Pituus3 / 4 "
Lukitustyyppinapsauttaa
MateriaaliIskunkestävät isoplastipolymeerit
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLukitustyyppiMateriaaliRiippulukko Max. Dia.LeveysHinta
BRADY 65810 yksinapainen puristin katkaisijan lukituksessa - 6 kpl pakkaus | AA7GXC 15Y506 6581015 / 16 "3 / 4 "KiinnitysIskunkestävät isoplastipolymeerit-2.5 "€272.63
BRADY 65966 -lukituslaite - 6 kpl pakkaus | AA8ZLH 1AZ01 659663.25 "-KiinnitysPolypropeeni ja nailon9 / 32 "2 1 / 10 "€111.59
BRADY 65965 -katkaisijan lukitus - 6 kpl pakkaus | AB8XNU 2AD54 659651"-KiinnitysPolypropeeni ja nailon9 / 32 "3 / 4 "€105.88
BRADY 65688 -katkaisijan lukitus - 6 kpl pakkaus | AD2NRN 3T986 656885 / 6 "-napsauttaaNailonia ja ruostumatonta terästä9 / 32 "1 / 3 "€44.77
BRADY 65387 Breaker Lockout Snap On 120v Punainen | AD2QXC 3TM51 653875 / 16 "2.125 "napsauttaaNailonia ja ruostumatonta terästä9 / 32 "13 / 16 "€25.54
BRADY BL01 -katkaisijan lukitus AD3JGW 3ZM49 BL01-2.25 "Kiinnityspolykarbonaatti9 / 32 "1.12 "€22.55
BRADY BL04 -katkaisijan lukitus | AE6JGL 5TB12 BL04-1"Kiinnityspolykarbonaatti1/4 tai 9/32 "2"€25.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 65815 yksinapainen katkaisijan lukitus - 6 kpl pakkaus
€241.88 / yksikkö