Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH VINKKI 621-0327 Ota yhteyttä Tip Mk Products Style 0.045 - 10 kpl pakkaus | AD6QMC 48A289

AMERICAN TORCH TIP 621-0327 Ota yhteyttä Vinkki Mk Products Style 0.045 - Pakkaus 10

Varastossa
Tuote: AD6QMC Malli: 621-0327Ristiviite: 48A289

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteysvinkki
Langan koko0.045 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.42
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH VINKKI 621-0166 Yhteystiedot Tip Mk Tuotteet Tyyli 0.035 - 10 kpl pakkaus | AD6QLV 48A279 621-01660.035 "10€49.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 621-0327 Ota yhteyttä Vinkki Mk Products Style 0.045 - Pakkaus 10
€38.85 / yksikkö