Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 65440 Vaara kaksikielinen etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AD2VYV 3VAV4

BRADY 65440 Vaara kaksikielinen etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2VYV Malli: 65440Ristiviite: 3VAV4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaara kaksikielinen tag
LäpivientiMetalli
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliCardstock
Kääntöpuolen selitepyörän Lopeta
Leveys3"
Kestää vetovoimaa50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäpivientiKääntöpuolen seliteHinta
BRADY 65453 Vaara kaksikielinen etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AA7HDD 15Y651 65453Valssattu messinkipyörän Lopeta€27.80
BRADY 86635 Vaara kaksikielinen etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AF4KHK 8ZC22 86635-Älä käynnistä tätä laitetta / Ino Ponga En Marcha Esta Maquina!€114.50
BRADY 86636 Vaara kaksikielinen etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AF4QXX 9GCN5 86636-Älä poista tätä tunnistetta / Ei Sacar La Tarjeta De Advertencia€99.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 65440 Vaara kaksikielinen etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa - 25 kpl pakkaus
€29.40 / yksikkö