Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86635 Vaara kaksikielinen etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AF4KHK 8ZC22

BRADY 86635 Vaara kaksikielinen etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4KHK Malli: 86635Ristiviite: 8ZC22

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaara kaksikielinen tag
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliCardstock
Kääntöpuolen seliteÄlä käynnistä tätä laitetta / Ino Ponga En Marcha Esta Maquina!
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi4821102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäpivientiKääntöpuolen seliteHinta
BRADY 65453 Vaara kaksikielinen etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AA7HDD 15Y651 65453Valssattu messinkipyörän Lopeta€27.80
BRADY 65440 Vaara kaksikielinen etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AD2VYV 3VAV4 65440Metallipyörän Lopeta€29.40
BRADY 86636 Vaara kaksikielinen etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AF4QXX 9GCN5 86636-Älä poista tätä tunnistetta / Ei Sacar La Tarjeta De Advertencia€99.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86635 Vaara kaksikielinen etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa - 100 kpl pakkaus
€114.50 / yksikkö