Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 63452 Ajoneuvon kilpi Hengitysvaara | AF2CBN 6R672

BRADY 63452 Ajoneuvokyltti Hengitysvaara

Varastossa
Tuote: AF2CBN Malli: 63452Ristiviite: 6R672

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka6
Korkeus10.75 "
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
MateriaaliPolypinnoitettu Tagstock
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaHinta
BRADY 63439 Ajoneuvokilven sisäänhengitysvaara | AE9WYG 6N995 634392€5.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 63452 Ajoneuvokyltti Hengitysvaara
€5.20 / yksikkö