Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 63449 Ajoneuvokilpihapetin 5.1 | AF2CBM 6R666

BRADY 63449 ajoneuvokilven hapetin 5.1

Varastossa
Tuote: AF2CBM Malli: 63449Ristiviite: 6R666

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka5.1
Korkeus10.75 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliPolypinnoitettu Tagstock
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriMateriaaliHinta
BRADY 63415 Ajoneuvokortti | AD4DTY 41F707 63415Musta / punainen valkoisellaB-946 Paineherkkä vinyyli€16.92
BRADY 63428 Ajoneuvokortti | AD4DUG 41F715 63428Musta / keltainenB-120 Premium lasikuitu€41.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 63449 ajoneuvokilven hapetin 5.1
€5.51 / yksikkö