Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 63441 ajoneuvokilpi syttymätön kaasu | AE9WYH 6N997

BRADY 63441 Ajoneuvokyltti, syttymätön kaasu

Varastossa
Tuote: AE9WYH Malli: 63441Ristiviite: 6N997

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka2
Korkeus10.75 "
Materiaalimerkkitaulu
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
BRADY 63407 Ajoneuvokyltti Ei liekkikaasua Picto | AE9WYD 6N963 63407Itsekiinnittyvä vinyyli€17.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 63441 Ajoneuvokyltti, syttymätön kaasu
€5.28 / yksikkö