Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 63350 Ajoneuvokilpi | AD4DQV 41F657

BRADY 63350 ajoneuvokilpi

Varastossa
Tuote: AD4DQV Malli: 63350Ristiviite: 41F657

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka1.2H
Korkeus10.75 "
Selite / taustaväriMusta / oranssi
MateriaaliB-120 Premium lasikuitu
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2178
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)0.25
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi7019320000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
BRADY 63385 Ajoneuvokilpi | AD4DTC 41F687 63385B-101 Polycoated Tagstock€4.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 63350 ajoneuvokilpi
€34.07 / yksikkö