Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 63344 Ajoneuvokortti | AD4DQN 41F651

BRADY 63344 ajoneuvokilpi

Varastossa
Tuote: AD4DQN Malli: 63344Ristiviite: 41F651

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka1.2B
Korkeus10.75 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliB-120 Premium lasikuitu
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2178
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)0.25
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi7019320000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräSelite / taustaväriMateriaaliHinta
BRADY 60383 Ajoneuvokortti | AD4DMF 41F574 603835.1Ajoneuvon kilpiMusta / keltainenB-946 Paineherkkä vinyyli€15.88
BRADY 60419 Ajoneuvokortti | AD4DMZ 41F591 604198Ajoneuvon kilpiMusta / oranssiB-120 Premium lasikuitu€42.79
BRADY 60427 Ajoneuvokilpi | AD4DNE 41F596 604276Ajoneuvon kilpiMusta / oranssiB-120 Premium lasikuitu€33.47
BRADY 60434 Ajoneuvokortti | AD4DNJ 41F601 604342Ajoneuvon kilpiMusta / oranssiB-946 Paineherkkä vinyyli€18.80
BRADY 63300 Ajoneuvokortti | AD4DPB 41F617 633001.1AAjoneuvon kilpiMusta / valkoinenB-946 Paineherkkä vinyyli€18.83
BRADY 63411 Ajoneuvokilpi | AD4DTV 41F704 634113Ajoneuvon kilpiValkoinen punaisellaB-946 Paineherkkä vinyyli€17.22
BRADY 63414 Ajoneuvokortti | AD4DTX 41F706 634144Ajoneuvon kilpiValkoinen / PunainenB-946 Paineherkkä vinyyli€16.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 63344 ajoneuvokilpi
€43.04 / yksikkö