Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 60404 Ajoneuvokilpi | AD4DMR 41F584

BRADY 60404 ajoneuvokilpi

Varastossa
Tuote: AD4DMR Malli: 60404Ristiviite: 41F584

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka9
Korkeus10.75 "
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
MateriaaliB-101 Polycoated Tagstock
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)0.08
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi4911990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
BRADY 60388 Ajoneuvokilpi | AD4DMJ 41F577 60388B-946 Paineherkkä vinyyli€17.35
BRADY 63421 Ajoneuvokortti | AD4DUB 41F710 63421B-946 Paineherkkä vinyyli€14.63
BRADY 63434 Ajoneuvokilpi | AD4DUL 41F719 63434B-120 Premium lasikuitu€41.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 60404 ajoneuvokilpi
€4.73 / yksikkö