Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 4CUJ2 Cap Nut Steel Plastic 5/16 Inch, 25PK | AD6ZPN

APPROVED VENDOR 4CUJ2 korkkimutteri teräs muovi 5/16 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AD6ZPN Malli: 4CUJ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkkimutteri
Lippiksen väriMusta
KorkkimateriaaliMuovi
Korkeus0.44 "
MateriaaliTeräs
Nastan koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkki Dia. (0.835 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CUJ2 korkkimutteri teräs muovi 5/16 tuumaa, 25PK
€19.92 /pakkaus