Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 63421 Ajoneuvokortti | AD4DUB 41F710

BRADY 63421 ajoneuvokilpi

Varastossa
Tuote: AD4DUB Malli: 63421Ristiviite: 41F710

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka9
Korkeus10.75 "
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
MateriaaliB-946 Paineherkkä vinyyli
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0202
Laivan korkeus (cm)0.89
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)27.05
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
BRADY 60388 Ajoneuvokilpi | AD4DMJ 41F577 60388B-946 Paineherkkä vinyyli€17.35
BRADY 60404 Ajoneuvokilpi | AD4DMR 41F584 60404B-101 Polycoated Tagstock€4.73
BRADY 63434 Ajoneuvokilpi | AD4DUL 41F719 63434B-120 Premium lasikuitu€41.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 63421 ajoneuvokilpi
€14.63 / yksikkö