Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY LID-3 tarra 3/4 tuuman korkeus x 4-1 / 2 tuuman leveys polyesteri PK25 | AH3KBH 32MJ41

BRADY LID-3 etiketti 3/4 tuumaa korkeus x 4-1/2 tuumaa leveys polyesteri PK25

Varastossa
Tuote: AH3KBH Malli: LID-3Ristiviite: 32MJ41

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkki
tarttuvaKyllä
TaustaväriValkoinen
YlätunnisteVaara
Korkeus3 / 4 "
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
KieliEnglanti
Selitteen väriMusta
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliPolyesteri
Metalli havaittavissaEi
ShapeSuorakulmio
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0136
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)10.29
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laminoitu: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriKorkeusKieliSelitteen väriLegend tyyliMateriaaliShapeHinta
BRADY 110746 Tarra 3-1/2 tuumaa x 5 tuumaa leveys musta/keltainen PK10 | AH3JWG 32MH19 1107465"Keltainen3.5 "EnglantiMustaTeksti ja symboliPolyesteriSuorakulmio€57.27
BRADY 110762 Tarra 3-1 / 2 tuuman korkeus x 5 tuuman leveys polyesteri PK10 | AH3JWH 32MH20 1107625"-3.5 "Englanti-tekstiPolyesteriSuorakulmio€60.14
BRADY 110763 Tarravalikoima Legends PK10 | AH3JWJ 32MH21 1107635"-3.5 "Englanti-Teksti ja symboliPolyesteriSuorakulmio€56.63
BRADY SL-1 -tarratiedot 1-13 / 16 tuuman korkeus x 2-1 / 2 tuuman leveys | AH3YWH 33VG42 SL-12.5 "Oranssi1 13 / 16 "EnglantiMustaTeksti ja symboliPaperiSuorakulmio€152.42
BRADY SL-6 -tarratiedot 4 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys | AH3YWJ 33VG43 SL-64"Keltainen4"EnglantiMustaTeksti ja symboliPaperiSuorakulmio€255.11
BRADY 87029 Label PS Vinyl 1 tuuman korkeus x 2 tuuman leveys 9 tarraa AH4ZJA 35RZ53 870292"Keltainen1"EnglantiMustaTeksti ja symboliVinyyliSuorakulmio€30.76
BRADY 60305 Label Self-Stick 3-1 / 2 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys 1 tarra | AH4ZJB 35RZ54 6030512 "Valkoinen3.5 "EnglantiMustatekstiPolyesteriSuorakulmio€33.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY LID-3 etiketti 3/4 tuumaa korkeus x 4-1/2 tuumaa leveys polyesteri PK25
€23.10 / yksikkö