Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 60204 -varoitustarrat 2 tuuman korkeus x 2 tuuman leveys vinyyli PK10 | AG9KBJ 20RZ12

BRADY 60204 Varoitustarrat 2 tuuman korkeus x 2 tuumaa leveys vinyyli PK10

Varastossa
Tuote: AG9KBJ Malli: 60204Ristiviite: 20RZ12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€260.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitustarra
tarttuvaKyllä
TaustaväriKeltainen
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus2"
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
KieliEi tekstiä
Selitteen väriMusta
Legend tyyliSymboli
MateriaaliVinyyli
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä10
ShapeKolmio
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1361
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)0.13
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Ei
    • Laminoitu: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKorkeuseräKieliSelitteen väriLegend tyyliMateriaaliShapeHinta
BRADY 60252 -tunnistetarra 3 tuuman korkeus x 7 tuuman leveys HP Polyester PK25 | AG9KCJ 20RZ35 602527"3"TunnistustarraEnglantipunainentekstiPolyesteriSuorakulmio€134.38
BRADY 60253 -tunnistetarra 3 tuuman korkeus x 7 tuuman leveys HP-polyesteri PK25 | AG9KCK 20RZ36 602537"3"TunnistustarraEnglantipunainentekstiPolyesteriSuorakulmio€117.77
BRADY 60201 Label PS Vinyyli 1 tuuman korkeus x 1 tuuman leveys Staattinen PK10 | AH4ZJP 35RZ66 602011"1"MerkkiEi tekstiäMustaSymboliVinyyliKolmio€149.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 60204 Varoitustarrat 2 tuuman korkeus x 2 tuumaa leveys vinyyli PK10
€260.01 / yksikkö